HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 160 GFS-102ST40

  • ERIKS:14309873
  • Hersteller:GFS-102ST40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Rohrabmessungen
33.4 x 3.4 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
320 bar
A
34 mm
B1
26.6 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026