HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch metrisch ND 40 GFS-118STRE139FL

  • ERIKS:14480177
  • Hersteller:GFS-118STRE139FL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
5 in
Rohrabmessungen
139.7 x 4 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.8 kg
A
141 mm
B1
141 mm
B2
131 mm
C
152.4 mm
D
190 mm
E
92.1 mm
F
170 mm
G
28 mm
H
28 mm
M
M 16