HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch metrisch ND 40 GFS-110STRE76,1

  • ERIKS:14310100
  • Hersteller:GFS-110STRE76,1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Rohrabmessungen
76.1 x 3.6 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
175 bar
Gewicht
1.4 kg
A
77 mm
B1
77 mm
B2
62 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026