Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch metrisch ND 40 GFS-108STRE60,3

  • ERIKS:14310050
  • Hersteller:GFS-108STRE60,3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
60.3 x 3.6 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1.25 kg
A
61 mm
B1
61 mm
B2
49 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026