CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Anschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Rohrabmessungen | 21.3 x 2.6 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewicht | 0.28 kg |
A | 22 mm |
B1 | 22 mm |
B2 | 13 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
G | 35 mm |
H | 16 mm |
M | M 8 |