HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch metrisch GFS-404SRE30

  • ERIKS:14480178
  • Hersteller:GFS-404SRE30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Rohrabmessungen
30 x 4 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.97 kg
A
30 mm
B1
30 mm
B2
22 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
M
M 14
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026