HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch metrisch GFS-106SRE48,3

  • ERIKS:14309973
  • Hersteller:GFS-106SRE48,3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
48.3 x 5.0 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1.05 kg
A
49 mm
B1
49 mm
B2
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026