HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte mit O-Ringnut APO-408

  • ERIKS:14308301
  • Hersteller:APO-408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
APO
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewicht
1.27 kg
C
152.4 mm
D
208 mm
E
71.6 mm
F
178 mm
H
6 mm
L
33 mm