HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte mit O-Ringnut APO-407

  • ERIKS:14308299
  • Hersteller:APO-407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
APO
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewicht
0.948 kg
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
H
6 mm
L
26 mm