HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte mit O-Ringnut APO-406

  • ERIKS:14308297
  • Hersteller:APO-406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
APO
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewicht
0.51 kg
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
6 mm
L
21 mm