HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte mit O-Ringnut APO-405

  • ERIKS:14308295
  • Hersteller:APO-405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
APO
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewicht
0.357 kg
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
6 mm
L
17 mm