HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte mit O-Ringnut APO-404

  • ERIKS:14308293
  • Hersteller:APO-404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
APO
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewicht
0.249 kg
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
H
6 mm
L
15 mm