HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte mit O-Ringnut APO-403

  • ERIKS:14308291
  • Hersteller:APO-403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
APO
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewicht
0.187 kg
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
H
6 mm
L
13 mm