HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte mit O-Ringnut APO-401

  • ERIKS:14308288
  • Hersteller:APO-401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
APO
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewicht
0.085 kg
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
47.2 mm
H
6 mm
L
9 mm