CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | APO |
Flanschtyp | SAE Abschlussplatte |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 5 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewicht | 1.238 kg |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 92.1 mm |
F | 180 mm |
H | 6 mm |
L | 17 mm |