CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | APO |
Flanschtyp | SAE Abschlussplatte |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewicht | 0.302 kg |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 76 mm |
H | 6 mm |
L | 13 mm |