HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte mit O-Ringnut APO-106

  • ERIKS:14308273
  • Hersteller:APO-106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
APO
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewicht
0.265 kg
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
82 mm
H
6 mm
L
13 mm