CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | APO |
Flanschtyp | SAE Abschlussplatte |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewicht | 0.106 kg |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
H | 6 mm |
L | 11 mm |