HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte mit O-Ringnut APO-080

  • ERIKS:14308266
  • Hersteller:APO-080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
APO
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewicht
0.078 kg
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
45.6 mm
H
6 mm
L
9 mm