HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-408-CR3

  • ERIKS:14308264
  • Hersteller:AP-408-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AP
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
0.9 kg
C
152.4 mm
D
215 mm
E
71.6 mm
F
198 mm
H
4 mm
L
32 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-408

  • ERIKS:14310882
  • Manufacturer:SEAL-AP-408

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026