HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-404-CR3

  • ERIKS:14308256
  • Hersteller:AP-404-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AP
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
0.17 kg
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
H
4 mm
L
15 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-404

  • ERIKS:14310874
  • Manufacturer:SEAL-AP-404

CHF 4.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026