CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AP |
Flanschtyp | SAE Abschlussplatte |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewicht | 0.13 kg |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
H | 4 mm |
L | 13 mm |
CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026