CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AP |
Flanschtyp | SAE Abschlussplatte |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewicht | 0.1 kg |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
H | 4 mm |
L | 11 mm |
CHF 3.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026