HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-108-CR3

  • ERIKS:14308239
  • Hersteller:AP-108-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AP
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
0.17 kg
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
H
3 mm
L
13 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-108

  • ERIKS:14310856
  • Manufacturer:SEAL-AP-108

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026