HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-106-CR3

  • ERIKS:14308237
  • Hersteller:AP-106-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AP
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
0.14 kg
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
H
3 mm
L
13 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-106

  • ERIKS:14310855
  • Manufacturer:SEAL-AP-106

CHF 4.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026