HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter JIC 37° komplett WFG-6005-J1.7/8M

  • ERIKS:14313395
  • Hersteller:WFG-6005-J1.7/8M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.7/8-12 UN
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
3.45 kg
A
1.7/8-12 UN
B1
33 mm
B2
36 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F1
133 mm
F2
95 mm
L
16.8 mm
M
M 16x55
S1
76 mm
S2
76 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026