CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | JIC 37° Konus |
Gewindegröße | 1.5/8-12 UN |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Gewicht | 1.27 kg |
A | 1.5/8-12 UN |
B1 | 27.5 mm |
B2 | 31 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F1 | 85.3 mm |
F2 | 73 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
S1 | 50 mm |
S2 | 59 mm |