HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter JIC 37° komplett WFG-3003-J1.5/16M

  • ERIKS:14312841
  • Hersteller:WFG-3003-J1.5/16M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.5/16-12 UN
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.85 kg
A
1.5/16-12 UN
B1
21.5 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
79.2 mm
F2
59 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
45 mm
S2
52 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026