CHF 66.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | JIC 37° Konus |
Gewindegröße | 1.1/16-12 UN |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.8 kg |
A | 1.1/16-12 UN |
B1 | 15.5 mm |
B2 | 24 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 79.2 mm |
F2 | 59 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
S1 | 45 mm |
S2 | 50 mm |