CHF 66.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | JIC 37° Konus |
Gewindegröße | 1.5/16-12 UN |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewicht | 0.66 kg |
A | 1.5/16-12 UN |
B1 | 21.5 mm |
B2 | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F1 | 70.9 mm |
F2 | 52 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
S1 | 42 mm |
S2 | 45 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026