HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter JIC 37° komplett WFG-3002-J1.1/16M

  • ERIKS:14312746
  • Hersteller:WFG-3002-J1.1/16M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.1/16-12 UN
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.63 kg
A
1.1/16-12 UN
B1
15.5 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
70.9 mm
F2
52 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
42 mm
S2
45 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026