HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter JIC 37° komplett WFG-3001-J3/4M

  • ERIKS:14312657
  • Hersteller:WFG-3001-J3/4M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
3/4-16 UNF
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.34 kg
A
3/4-16 UNF
B1
9.9 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F1
60.8 mm
F2
46 mm
L
8.5 mm
M
M 8x25
S1
38 mm
S2
38 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026