HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch WFG-6005/S38-ZiNi

  • ERIKS:14313359
  • Hersteller:WFG-6005/S38-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
38S - M52x2.0
Max. Betriebsdruck
350 bar
B1
30 mm
B2
36 mm
S1
76 mm
S2
72 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026