CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 25S - M36x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
B1 | 20 mm |
B2 | 31 mm |
S1 | 68 mm |
S2 | 58 mm |