HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch WFG-6003/S30-CR3

  • ERIKS:14313212
  • Hersteller:WFG-6003/S30-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
30S - M42x2.0
Max. Betriebsdruck
420 bar
B1
24 mm
B2
24 mm
S1
60 mm
S2
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026