CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 25S - M36x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
B1 | 17 mm |
B2 | 17 mm |
S1 | 48 mm |
S2 | 48 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026