CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 38S - M52x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
B1 | 32 mm |
B2 | 32 mm |
S1 | 55 mm |
S2 | 64 mm |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026