HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch WFG-3005/L42-SL55-CR3

  • ERIKS:14312991
  • Hersteller:WFG-3005/L42-SL55CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
42L - M52x2.0
Max. Betriebsdruck
160 bar
B1
36 mm
B2
36 mm
S1
55 mm
S2
58 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026