HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch WFG-3004/S30-CR3

  • ERIKS:14312891
  • Hersteller:WFG-3004/S30-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
30S - M42x2.0
Max. Betriebsdruck
280 bar
B1
25 mm
B2
27 mm
S1
50 mm
S2
57 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026