CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 35L - M45x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
B1 | 30 mm |
B2 | 27 mm |
S1 | 50 mm |
S2 | 57 mm |