HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch WFG-3002/L22-ZiNi

  • ERIKS:14312680
  • Hersteller:WFG-3002/L22-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
22L - M30x2.0
Max. Betriebsdruck
160 bar
B1
19 mm
B2
19 mm
S1
42 mm
S2
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026