CHF 124.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 38S - M52x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Gewicht | 2.46 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 32 mm |
B2 | 45 mm |
C | 96.8 mm |
D | 133 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
I | 13.5 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x70 |
S1 | 108 mm |
S2 | 80 mm |