HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch komplett WFG-6004/S38M12-CR3

  • ERIKS:14313287
  • Hersteller:WFG-6004/S38M12 CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
38S - M52x2.0
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
2.32 kg
A
M 52x2
B1
28 mm
B2
31 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
I
16 mm
L
14.6 mm
M
M 12x35
S1
68 mm
S2
63 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026