HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch komplett WFG-6004/S25M

  • ERIKS:14317683
  • Hersteller:WFG-6004/S25M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
25S - M36x2.0
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
2.08 kg
A
M 36x2
B1
20 mm
B2
31 mm
C
66.7 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
I
12 mm
L
14.6 mm
M
M 14x50
S1
68 mm
S2
58 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026