CHF 41.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 30S - M42x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1.7 kg |
A | M 42x2 |
B1 | 24 mm |
B2 | 24 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
I | 13.5 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 60 mm |
S2 | 55 mm |