CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 20S - M30x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.96 kg |
A | M 30x2 |
B1 | 16 mm |
B2 | 17 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
I | 10.5 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 48 mm |
S2 | 46 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026