CHF 95.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 42L - M52x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Gewicht | 2.69 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 36 mm |
B2 | 45 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 97 mm |
I | 11 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x35 |
S1 | 108 mm |
S2 | 80 mm |