HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch komplett WFG-3004/S38-M12-M-CR3

  • ERIKS:14312916
  • Hersteller:WFG-3004/S38-M12-M CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
38S - M52x2.0
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
1.55 kg
A
M 52x2
B1
28 mm
B2
27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
I
16 mm
L
10.5 mm
M
M 12x35
S1
50 mm
S2
59 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026