CHF 44.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 38S - M52x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Gewicht | 1.55 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 28 mm |
B2 | 27 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 73 mm |
I | 16 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 12x35 |
S1 | 50 mm |
S2 | 59 mm |