HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch komplett WFG-3002/S20M

  • ERIKS:14312684
  • Hersteller:WFG-3002/S20M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
20S - M30x2.0
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.71 kg
A
M 30x2
B1
16 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
I
10.5 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
42 mm
S2
43 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026